VIMAR S.P.A. - VIW01459 SENSORE CORRENTE DIFFERENZIALE TOROIDALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - no
Bus system KNX radio - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352493247
Codice prodotto
VIW01459
Cod. produttore
01459
Produttore
VIW
Sistema bus EIB / KNX
no
Bus system KNX radio
no
Sistema bus radio
no
Sistema bus LON
no
Sistema bus Powernet
no
Altro sistema bus
Nessuno
Radiofrequenza bidirezionale
no
Modello
Diretto / Convertitore
Collegamento
Diretta
Potenza reattiva
no
Approvazione PTB (MID)
no
Interfaccia S0 per la trasmissione di impulsi (DIN 43864)
Nessuno
Commutazione delle tariffe
no
Sensore di corrente differenziale toroidale per attuatore di energia, diametro foro 9 mm, lunghezza cavo 40 cm