pagina iniziale

VIMAR S.P.A. - VIW46216.212BL TLC BULLET IP 2MPX VF LOW LIGHT - 46216.212BL

VIMAR S.P.A.
copiacopia
VIMAR S.P.A. - VIW46216.212BL TLC BULLET IP 2MPX VF LOW LIGHT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Protocollo - TCP / IP

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Colore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406305312

Codice prodotto

VIW46216.212BL

Cod. produttore

46216.212BL

Produttore

VIW

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

Utilizzo:

Universale

Protocollo:

TCP / IP

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

WLAN

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Tensione di alimentazione:

12...12.01 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

8700 mm

Altezza:

87 mm

Larghezza:

8700 mm

Profondità:

219 mm

Telecamera Bullet IP a colori Day&Night, sensore CMOS 1/2,8˝, risoluzione 2 Mpx (1920x1080), obiettivo varifocale 2,8-12 mm, filtro IR meccanico, H.264 Dual Stream, alimentazione PoE o 12 Vdc, IR 20-30 m, Sensibilità: colori 0.002 lux, B/N 0.0002 lux, funzioni DWDR, 3DNR, Mask, Motion, RTSP, protocollo ONVIF, grado di protezione IP66. Dimensioni: ø 87x219 mm.