pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC3044733 UTTB 4-PV MORSETTO A VITE - 3044733

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC3044733 UTTB 4-PV MORSETTO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.14...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.14...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1.5 mm²

  • Corrente nominale In - 30 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4017918997069

Codice prodotto

PHC3044733

Cod. produttore

3044733

Produttore

PHC

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...1.5 mm²

Corrente nominale In:

30 A

Tensione nominale:

800 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Larghezza:

6.2 mm

Profondità:

69.9 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

Piani interni esclusi con ponte:

Con il ponticello verticale FBS‑PV UT è possibile collegare in maniera opzionale i piani. Per una buona leggibilità è possibile siglare in maniera ampia ogni punto di connessione.