VEMER SPA - VEMVM662400 HR-2DA REGOLATORE UMIDITA 24/230 VAC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Digitale
Tipo di sensore - Sensore remoto
Tensione nominale - 24...230 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di canali - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8007951097228
Codice prodotto
VEMVM662400
Cod. produttore
VM662400
Produttore
VEM
Modello:
Digitale
Tipo di sensore:
Sensore remoto
Tensione nominale:
24...230 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di canali:
2
Guida testuale presente nel display:
no
Cambio automatico ora legale/solare:
no
Tipo di contatto:
Contatto NC
Corrente nominale di commutazione a 250 V, con separatore di potenziale:
8 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
65 mm