VEMER SPA - VEMSA788700 80732 PASSACAVO IN GOMMA - SA788700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Chiuso
Per diametro cavo - 32...32 mm
Diametro del foro - 37.5 mm
Per spessore parete - 2.5...2.5 mm
Esecuzione angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951915393
Codice prodotto
VEMSA788700
Cod. produttore
SA788700
Produttore
VEM
Tipologia:
Chiuso
Per diametro cavo:
32...32 mm
Diametro del foro:
37.5 mm
Per spessore parete:
2.5...2.5 mm
Esecuzione angolare:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PVC
Colore:
Nero
Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.


