pagina iniziale

VEMER SPA - VEMSA786100 80718 PASSACAVO IN GOMMA - SA786100

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMSA786100 80718 PASSACAVO IN GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Chiuso

  • Per diametro cavo - 18...18 mm

  • Diametro del foro - 23 mm

  • Per spessore parete - 2.5...2.5 mm

  • Esecuzione angolare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951915379

Codice prodotto

VEMSA786100

Cod. produttore

SA786100

Produttore

VEM

Tipologia:

Chiuso

Per diametro cavo:

18...18 mm

Diametro del foro:

23 mm

Per spessore parete:

2.5...2.5 mm

Esecuzione angolare:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

PVC

Colore:

Nero

Passacavo in pvc con membrana che assicura una buona tenuta alla polvere. La presenza della membrana permette di utilizzare il passacavo anche come tappo per chiudere i fori nelle lamiere.