VEMER S.P.A. - VEMVE785700 TUO WI-FI LITE CRONO TOUCHCOLOR BIANCO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Collegamento - 2 fili
Portata - 0...50 °C
Sensore esterno - no
Con retroazione termica - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007951131670
Codice prodotto
VEMVE785700
Cod. produttore
VE785700
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione
230 V
Collegamento
2 fili
Portata
0...50 °C
Sensore esterno
no
Con retroazione termica
no
Caratteristiche di regolazione
P
Prestazioni del riscaldamento
sì
Numero di uscite riscaldamento
1
Adatto per raffrescamento
sì
Numero di uscite raffreddamento
1
Valore differenziale
0.1...1 K
Differenza regolabile
sì
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda
no
Sensore/tipo di rilevatore
Sensore resistenza
Temperatura leggibile
sì
Con display
sì
Tipo di orologio
Orologio settimanale
Modello con orologio
Digitale
Interruttore overtime
no
Ottimizzazione
no
Con circuito acqua sanitaria
no
Funzionamento
Touch screen
Regolazione con sensore meteorologico
no
Tipo di contatto
Contatto normalmente aperto (NO)
Tensione massima contatti
250 V
Carico massimo del contatto
5 A
Grado di protezione (IP)
IP40
Antideflagrante
no
Colore
Bianco
Larghezza
130 mm
Profondità
28 mm
Altezza
85 mm
Classe del termostato
IV
Tuo Wi-Fi Lite - Cronotermostato touch screen wi-fi da parete con programmazione settimanale e alimentazione da rete elettrica. Grazie al modulo wi-fi integrato è possibile gestire il cronotermostato da remoto tramite la app disponibile per smartphone e tablet iOS e Android. L'ampio display con retroilluminazione blu garantisce al prodotto eleganza e sobrietà. La funzione “blocco tastiera” con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate, mentre la funzione "blocco locale" consente il controllo del dispositivo esclusivamente con la app, rendendo così impossibili le modifiche delle impostazioni con la tastiera del dispositivo.