VALSIR - VALVS0650517 BRAGA TRIPLUS D50/50 87 30
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - PP (Polipropilene)
Materiale collegamento 2 - PP (Polipropilene)
Materiale collegamento 3 - PP (Polipropilene)
Modello - Raccordo a T
Angolo - 87.3 °
Confezione
1 PZ
EAN
8023857222168
Codice prodotto
VALVS0650517
Cod. produttore
VS0650517
Produttore
VAL
Materiale collegamento 1
PP (Polipropilene)
Materiale collegamento 2
PP (Polipropilene)
Materiale collegamento 3
PP (Polipropilene)
Modello
Raccordo a T
Angolo
87.3 °
Versione a flusso avviato (con raggio interno)
no
Riduzione
no
In più parti
no
Diametro nominale collegamento 1
DN 50
Diametro esterno tubo collegamento 1
50 mm
Spessore parete collegamento 1
1.8 mm
Collegamento 1
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 2
DN 50
Diametro esterno tubo collegamento 2
50 mm
Spessore parete collegamento 2
1.8 mm
Collegamento 2
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 3
DN 50
Diametro esterno tubo collegamento 3
50 mm
Spessore parete collegamento 3
1.8 mm
Collegamento 3
Manicotto a pressione
Materiale guarnizione
SBR
Colore principale del raccordo
Altri
Lunghezza collegamento 1
50 mm
Lunghezza collegamento 2
46 mm
Lunghezza collegamento 3
46 mm
Temperatura del fluido (continuativo)
-25...80 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C
1.5 bar
Raccordo HTEA Braga 87° 30' per tubo Triplus