VALSIR - VALVS0650067 TUBO TRIPLUS 1BIC. D75 L1000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale strato interno - Plastica
Materiale strato intermedio - Plastica
Materiale strato esterno - Plastica
Numero di strati - 3
Diametro interno nominale - DN 70
Confezione
1 PZ
EAN
8023857222281
Codice prodotto
VALVS0650067
Cod. produttore
VS0650067
Produttore
VAL
Materiale strato interno
Plastica
Materiale strato intermedio
Plastica
Materiale strato esterno
Plastica
Numero di strati
3
Diametro interno nominale
DN 70
Diametro esterno del tubo
75 mm
Spessore della parete
2.6 mm
Temperatura del fluido (continuativo)
-25...80 °C
Max temperatura del fluido (breve tempo)
95 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C
1.5 bar
Coefficiente di espansione
0.08 mm/(m.K)
Flessibile
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Colore del tubo
Blu
Bicchierato
sì
Resistente ai raggi UV
sì
Le tubazioni Triplus® sono costituite da tre strati di materiale che, accoppiati tra loro, consentono di ottenere caratteristiche meccaniche estremamente elevate anche alle basse temperature e ottime prestazioni acustiche. Triplus® è il sistema ad innesto di tubi in triplice strato, raccordi e accessori industrializzato, prodotto e brevettato da Valsir che risponde a queste esigenze garantendo i livelli di silenziosità degli impianti di scarico richiesti dai vigenti regolamenti legislativi e normativi. Lo strato intermedio è realizzato con una miscela brevettata a base di polipropilene (PP) e cariche minerali (MF) tale da conferire al sistema Triplus® eccellenti caratteristiche meccaniche alle basse (resistenza all’urto fino a -25°C) e alle alte temperature (fno a 95°C). Il sistema di scarico Triplus® può trasportare reflui in temperatura con PH compreso tra 2 e 12, ha una elevata resistenza ai più comuni agenti chimici ed è caratterizzato da una superficie interna estremamente liscia, tale da prevenire l’accumulo di depositi interni alle reti di scarico.