VAILLANT - VLT0010026816 AROSTOR VWL B 200/5 - 0010026816

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3532041758086
Codice prodotto
VLT0010026816
Cod. produttore
0010026816
Produttore
VLT
Bollitore sanitario con pompa di calore aria/acqua Vaillant aroSTOR VWL B 200/5. Possibilita di sfruttare al massimo l'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico. Circuito frigorifero: fluido refrigerante R290 nella quantita di 0,15 kg; C02equivalente 2,8 kg; Accumulo sanitario: acciaio inossidabile da 200 litri, resistenza elettrica di back-up integrata da 1200 W; isolamento termico in poliuretano espanso con 50 mm di spessore; sonda di controllo temperatura; pressione massima 6 bar. Marcatura CE presente. Alimentazione elettrica: 230V-50Hz; livello di protezione IPX4.


