URMET SPA - UTD725/640 TELECAMERA A COLORI PER 725 - 725/640

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Tecnica di installazione - Altro
Sistema d'immagine - PAL
Materiale - Acciaio inossidabile
Colore - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
8021156050260
Codice prodotto
UTD725/640
Cod. produttore
725/640
Produttore
UTD
Tipo di montaggio:
Incasso
Tecnica di installazione:
Altro
Sistema d'immagine:
PAL
Materiale:
Acciaio inossidabile
Colore:
Altro
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Videocamera regolabile manualmente:
no
da completare con i frontali 925/601 o 925/602


