URMET SPA - UTD4091/5 TELEFONO MULTIFUNZ. DIRECTOR 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard
Possibilità di collegare telefoni cordless - 0
Display - A linea singola
Segreteria telefonica - no
Vivavoce - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156036363
Codice prodotto
UTD4091/5
Cod. produttore
4091/5
Produttore
UTD
Modello
Standard
Possibilità di collegare telefoni cordless
0
Display
A linea singola
Segreteria telefonica
no
Vivavoce
no
Indicazione dell'addebito
no
Funzione CLIP (Caller ID Present - Visualizzazione numero chiamante)
sì
Ascolto amplificato
no
Adatto per montaggio a parete
sì
Tasti di selezione rapida
0
Numero di voci della rubrica telefonica
0
Colore
Antracite
Connessione per headset (cuffie con microfono)
no
Compatibile con apparecchi acustici
no
TELEFONO DIRECTOR 2 PLUS. *Selezione: decadica o multifrequenza. *Volume suoneria: regolabile ed escludibile. *Regolazione volume di ascolto: SI. *Display: SI. *Tasti funzione: RP, R, NOTES, ATTESA MUSICALE. *Indicatore luminoso chiamata: SI. *Memorie: 2