URMET SPA - UTD1722/84 KIT VIDEO 2F BIF MIRO VV/MIKRA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con video - sì
Numero di citofoni - 2
Numero di posti esterni - 1
Tipo di installazione - 2 fili
Tipo di montaggio stazione interna - Montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8021156058921
Codice prodotto
UTD1722/84
Cod. produttore
1722/84
Produttore
UTD
Con video
sì
Numero di citofoni
2
Numero di posti esterni
1
Tipo di installazione
2 fili
Tipo di montaggio stazione interna
Montaggio a parete
Colore dei citofoni
Bianco
Tipo di montaggio stazione esterna
Montaggio a parete
Colore dei posti esterni
Grigio
Espandibile a max. numero stazioni interne
4
Espandibile a max. numero stazioni esterne
1
Standard video
PAL
Possibile collegamento con lo smartphone
sì
Vivavoce
sì
Con funzione giorno/notte
no
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom)
no
Con funzione memoria
no
Diagonale dello schermo in pollici
4.3 inch
Videocamera regolabile manualmente
no
Con casella di testo
no
Compatibile con apparecchi acustici
no
KIT VIDEO 2F BIF MIRO VV/MIKRA