URMET SPA - UTD1375/11 IP-PBX IPERTALK 8/40 EQ.4/16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica - 8
Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno) - 0
Max numero di connessioni ISDN (Basic Rate Interface esterno), opzionale - 0
Connessione ISDN (Bus S0 interno) - 0
Max numero di connessioni ISDN (Bus S0 interno), opzionale - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065615
Codice prodotto
UTD1375/11
Cod. produttore
1375/11
Produttore
UTD
Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica
8
Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno)
0
Max numero di connessioni ISDN (Basic Rate Interface esterno), opzionale
0
Connessione ISDN (Bus S0 interno)
0
Max numero di connessioni ISDN (Bus S0 interno), opzionale
0
Connessioni ISDN commutabili (esterno / interno)
0
Interfacce UP0
0
Max numero di interfacce Up0 (2 fili half-duplex)
4
Connessione per terminali analogici
0
Max numero di connessioni per terminali analogici, opzionale
24
Connessione Ethernet
1
Interfaccia seriale
no
Interfaccia citofonica
Tramite LAN (IP)
Con contatti di commutazione
no
Ingressi / Contatti di allarme
no
Costruzione modulare
sì
Programmabile da remoto
sì
TAPI / CTI (integrazione tra telefono e computer, possibiltà di interfaccia con sistema informatico)
no
Interfaccia USB
sì
Numero di canali VoIP (esterni)
5
Numero di canali VoIP (interni)
40
Numero di canali VoIP (interni/esterni)
45
Numero massimo di canali VoIP, opzionale
85
Numero di scatole Voicemail / fax
40
Numero massimo di scatola Voicemail / fax, opzionale
0
IPerTalk è una sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire le funzionalità telefoniche tipiche di un PABX integrandole con nuovi modi di comunicare (videochiamate, e-mail, sms, CTI, gestionali).IPerTalk è una piattaforma software estremamente modulare, espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità multimediali, permettendo la gestione di differenti strumenti operativi in un unico centro servizi. IPerTalk è la soluzione ideale per chi desidera utilizzare diverse risorse di comunicazione, integrandole. Il bundle cod 1375/11 è la soluzione pensata per aziende in espansione, che necessitano di differenziare le linee di ingresso e linee private tra sedi remote e di integrare il servizio di videocitofonia con quello telefonico. Sistema telefonico IP equipaggiato con 3 licenze per linee tradizionali, una licenza per linea VoIP e 16 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze aggiuntive. Il sistema è equipaggiato inoltre con le seguenti prestazioni: risponditore automatico evoluto personalizzabile, voicemail per ciascun utente (con accesso ai messaggi via mail, interfaccia web utente e derivato interno), interfaccia web per ciascun utente (per personalizzare il proprio derivato eaccedere alle funzionalità aggiuntive), rubrica privata e condivisa, interfaccia di amministrazione.