URMET SPA - UTD1375/10 IP-PBX IPERTALK 4/12 EQ.1/3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica - 4
Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno) - 0
Max numero di connessioni ISDN (Basic Rate Interface esterno), opzionale - 0
Connessione ISDN (Bus S0 interno) - 0
Max numero di connessioni ISDN (Bus S0 interno), opzionale - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065608
Codice prodotto
UTD1375/10
Cod. produttore
1375/10
Produttore
UTD
Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica
4
Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno)
0
Max numero di connessioni ISDN (Basic Rate Interface esterno), opzionale
0
Connessione ISDN (Bus S0 interno)
0
Max numero di connessioni ISDN (Bus S0 interno), opzionale
0
Connessioni ISDN commutabili (esterno / interno)
0
Interfacce UP0
0
Max numero di interfacce Up0 (2 fili half-duplex)
3
Connessione per terminali analogici
0
Max numero di connessioni per terminali analogici, opzionale
9
Connessione Ethernet
1
Interfaccia seriale
no
Interfaccia citofonica
Tramite LAN (IP)
Con contatti di commutazione
no
Ingressi / Contatti di allarme
no
Costruzione modulare
sì
Programmabile da remoto
sì
TAPI / CTI (integrazione tra telefono e computer, possibiltà di interfaccia con sistema informatico)
no
Interfaccia USB
sì
Numero di canali VoIP (esterni)
3
Numero di canali VoIP (interni)
12
Numero di canali VoIP (interni/esterni)
15
Numero massimo di canali VoIP, opzionale
27
Numero di scatole Voicemail / fax
12
Numero massimo di scatola Voicemail / fax, opzionale
0
Sistema telefonico IP equipaggiato con 1 licenza di linea e 3 licenze derivati Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo di 4 linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive