pagina iniziale

URMET SPA - UTD1158/11 MODULO S/PE 1PULS. - 1158/11

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1158/11 MODULO S/PE 1PULS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156041978

Codice prodotto

UTD1158/11

Cod. produttore

1158/11

Produttore

UTD

Modulo sinthesi steeel in acciaio inox lucido con un pulsante di chiamata. Il modulo dispone d'illuminazione omogenea dei cartellini porta nome a LED color Bianco. Pulsante retroilluminato a filo del frontale. - Dimensione cartellino porta nome (L x H) 67 x 12,5 mm - Trattamento frontale:acciaio lucido - Dimensione modulo (H x L) 90 x 90 mm - Grado di protezione IP 45 - Grado contro gli urti IK 09.