URMET SPA - UTD1099/201 BULLET CAMERA IP 2M 3.6 STARL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Standard (fisso)
Metodo di montaggio - Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)
Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm
Utilizzo - Universale
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064892
Codice prodotto
UTD1099/201
Cod. produttore
1099/201
Produttore
UTD
Modello:
Standard (fisso)
Metodo di montaggio:
Parete / soffitto
PoE (Power over Ethernet):
802.3 af (PoE)
Lunghezza focale:
3.6...3.6 mm
Utilizzo:
Universale
Standard video:
PAL
Tipo di immagine:
Infrarossi
Colore:
Bianco
Wireless:
no
Tipo di interfaccia:
Altri
Numero di pixel (megapixel):
2
Con obbiettivo:
sì
Con lampada IR:
sì
Protezione antivandalo:
no
Resistenza agli urti:
Nessuno
Con rilevazione di movimento Motion Detection:
sì
Grado di protezione (IP):
IP66
Tensione di alimentazione:
12...12 V
Tipo di tensione:
DC
Altezza:
76.5 mm
Larghezza:
150.5 mm
Profondità:
76 mm
Protocollo:
TCP / IP