URMET SPA - UTD1097/800 KIT AHD 1080N 4CH
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di telecamere - 2
Standard video - PAL
Tipo di immagine - Infrarossi
Alimentazione integrata per telecamera - no
Tecnologia di trasmissione - Analogico
Confezione
1 PZ
EAN
8021156065318
Codice prodotto
UTD1097/800
Cod. produttore
1097/800
Produttore
UTD
Numero di telecamere
2
Standard video
PAL
Tipo di immagine
Infrarossi
Alimentazione integrata per telecamera
no
Tecnologia di trasmissione
Analogico
Supporto di memorizzazione
Hard disk
Numero max. di ingressi video
4
1097/800 KIT TVCC CON HVR AHD 4 CANALI* > n. 1 - 1093/504N HVR 4CH AHD 1080N P2P > n. 2 - 1092/001E Telecamera compatta AHD 1080P ottica 3.6mm > n. 2 - 1092/800 Alimentatore a spina 230 Vca 12 Vcc - 500 mA > n. 2 - Cartelli privacy