URMET SPA - UTD1090/550 OTTICA VARIFOCAL 5-100MM MAN.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Focale - Variabile
Lunghezza focale - 5...100 mm
Controllo del diaframma - Manuale
Attacco obiettivo - 8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156036622
Codice prodotto
UTD1090/550
Cod. produttore
1090/550
Produttore
UTD
Focale
Variabile
Lunghezza focale
5...100 mm
Controllo del diaframma
Manuale
Attacco obiettivo
8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato
no
OBIETTIVO VARIFOCAL (5ö100 mm) CON IRIS MANUALE E LENTE ASFERICA. Adatto per installazioni in ambienti dove la luminosità è fissa o poco variabile. Caratteristiche: lunghezza focale: 5ö100 mm, angolo di ripresa orizzontale: 3ø ö 40ø, regolazione iris: F1