URMET SPA - UTD1072/9 MOD.SINTHESI PE BIBUS C/1P - 1072/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Modulo audio
Tecnica di installazione - Sistema 1+n
Larghezza - 90 mm
Altezza - 95 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8021156052028
Codice prodotto
UTD1072/9
Cod. produttore
1072/9
Produttore
UTD
Tipologia:
Modulo audio
Tecnica di installazione:
Sistema 1+n
Larghezza:
90 mm
Altezza:
95 mm
Colore:
Grigio
Digitalizzatore con posto esterno integrato su un modulo Sinthesi. Gestisce direttamente fino a 18 pulsanti.


