URMET SPA - UTD10702N.G SUPPORTO 2M GRIFFE PER D=60MM - 10702N.G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Incassato
Tipo di fissaggio - Fissaggio a uncino
Con chiodo - no
Tipo di montaggio degli inserti moduli - Davanti
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Nea
EAN
8033335021398
Codice prodotto
UTD10702N.G
Cod. produttore
10702N.G
Produttore
UTD
Tipologia:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Con chiodo:
no
Tipo di montaggio degli inserti moduli:
Davanti
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
2
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
1
Con scatola da incasso:
no
Con viti:
no
Adatto per montaggio in scatola da incasso rotonda 60 mm:
sì
Montaggio a incasso:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
no
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
no
Adatto per montaggio su guida DIN 35 mm:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico


