pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD10310/2.B PRESA EU P11-17 2P+T 16A 25OV

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD10310/2.B PRESA EU P11-17 2P+T 16A 25OV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335008160

Codice prodotto

UTD10310/2.B

Cod. produttore

10310/2.B

Produttore

UTD

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Con coperchio a cerniera:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Materiale:

Plastica

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Presa Universale Europea, morsetti a vite, compatibile con spine 2P+T 16A-250V standard tedesco, spine a standard italiano P11 e P17, eurospine 2P 2,5A, 2 moduli, bianca