UNIDELTA SPA - UND2050016110006 TUBO PE100 PN16 D110 - 2050016110006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polietilene (PE)
Qualità del materiale - PE-100
Diametro esterno tubo - 110 mm
Spessore della parete - 10 mm
Stadio di compressione articolo - PN 16
Confezione
6 M
EAN
8030884012259
Codice prodotto
UND2050016110006
Cod. produttore
2050016110006
Produttore
UND
Materiale:
Polietilene (PE)
Qualità del materiale:
PE-100
Diametro esterno tubo:
110 mm
Spessore della parete:
10 mm
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
20...40 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
11.8 bar
Coefficiente di dilatazione:
0.2 mm/(m⋅K)
Valore di lambda:
0.45 W/(m⋅K)
Flessibile:
sì
Con isolante termico:
no
Contenuto d'acqua:
6.36 l/m


