UNIDELTA SPA - UND2050010025100 TUBO PE100 PN10 D25 - 2050010025100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Polietilene (PE)
Qualità del materiale - PE-100
Diametro esterno tubo - 25 mm
Spessore della parete - 2 mm
Stadio di compressione articolo - PN 10
Confezione
100 M
EAN
8030884033445
Codice prodotto
UND2050010025100
Cod. produttore
2050010025100
Produttore
UND
Materiale:
Polietilene (PE)
Qualità del materiale:
PE-100
Diametro esterno tubo:
25 mm
Spessore della parete:
2 mm
Stadio di compressione articolo:
PN 10
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
20...40 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
7.4 bar
Coefficiente di dilatazione:
0.2 mm/(m⋅K)
Valore di lambda:
0.45 W/(m⋅K)
Flessibile:
sì
Con isolante termico:
no
Contenuto d'acqua:
0.35 l/m