U-GROUP SPA - UGUWSY004GM-M FIRST GREY METEORITE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - M
Colore - Grigio
Ritardante la fiamma - no
Materiale - Tessuto misto
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
EAN
8033546166024
Codice prodotto
UGUWSY004GM-M
Cod. produttore
WSY004GM-M
Produttore
UGU
Taglia (US/CA)
M
Colore
Grigio
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Tessuto misto
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Sesso
Uomini
Modello da bambino
no
Gilet Grey Meteorite dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita. Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. Rinforzi di supporto per velcri. Chiusura frontale con zip.