U-GROUP SPA - UGUWSY004BC-XL FIRST BLACK CARBON
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Taglia (US/CA) - XL
Colore - Nero
Ritardante la fiamma - no
Materiale - Tessuto misto
Tipo di chiusura - Cerniera lampo
Confezione
1 PZ
EAN
8033546166123
Codice prodotto
UGUWSY004BC-XL
Cod. produttore
WSY004BC-XL
Produttore
UGU
Taglia (US/CA)
XL
Colore
Nero
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Tessuto misto
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Sesso
Uomini
Modello da bambino
no
Gilet Black Carbon dotato di tasca portacellulare, ampie tasche multifunzionali con chiusura di sicurezza a mezzo zip e bottoni snap; portabadge a scomparsa; elastico in vita. Inserti antiusura nelle zone di massimo contatto. Rinforzi di supporto per velcri. Chiusura frontale con zip.