U-GROUP SPA - UGUWSK102BC-M ICE BLACK CARBON CONF=3 PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura delle calze - 40...43
Percentuale di cotone - 25 %
Materiale - Tessuto misto
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8033546266311
Codice prodotto
UGUWSK102BC-M
Cod. produttore
WSK102BC-M
Produttore
UGU
Misura delle calze
40...43
Percentuale di cotone
25 %
Materiale
Tessuto misto
Colore
Nero
Calza lunga Black Carbon da lavoro con proprietà termiche. il tessuto mistolana permette al piede di rimanere sempre caldo e asciutto durante le stagioni più fredde e umide. Fascia di sostegno per le caviglie, cuciture piatte sotto la punta per maggior comfort. Tallone e punta rinforzati antiusura. Tallone e punta rinforzati antiusura. Calza lunga per Addetti alla manutenzione stradale, Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: 25% LANA • 25% ACRILICO • 25% COTONE • 15% NYLON • 8% POLIESTERE • 2% ELASTENE