U-GROUP SPA - UGUWPE114AG-S QUICK ASPHALT GREY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giacca
Dimensione - 46...46
Taglia (US/CA) - S
Sesso - Uomini
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546337486
Codice prodotto
UGUWPE114AG-S
Cod. produttore
WPE114AG-S
Produttore
UGU
Modello
Giacca
Dimensione
46...46
Taglia (US/CA)
S
Sesso
Uomini
Modello da bambino
no
Lunghezza vestito
Giacca corta
Versione cappuccio
Rimovibile
Colore
Grigio
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Plastica
Peso del materiale
310 g/m²
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti
sì
Idrorepellente
sì
Modello usa e getta
no
Lavabile in lavatrice
sì
Giacca colore Asphalt Grey in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato;coulisse antimpigliamento regolabile all’interno della tasca. Inserti reflex per garantire la massima visibilità. COMPOSIZIONE: 96% poliestere • 4% elastene • Membrana TPU • 320 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: EN 14058, EN ISO 13688:2013