U-GROUP SPA - UGUWHY130DB-50 CRISP DEEP BLUE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 50...50
Sesso - Uomini
Colore - Blu
Materiale - Cotone
Peso del materiale - 245 g/m²
Confezione
1 PZ
EAN
8033546362693
Codice prodotto
UGUWHY130DB-50
Cod. produttore
WHY130DB-50
Produttore
UGU
Dimensione
50...50
Sesso
Uomini
Colore
Blu
Materiale
Cotone
Peso del materiale
245 g/m²
Modello usa e getta
no
Chiusura con bottoni
no
Cappuccio rimovibile
no
Lavabile in lavatrice
sì
Tuta intera con chiusura centrale con zip bi-direzionale ricoperta da pattina con velcri. Due tasche multifunzionali sul petto e tasca porta cellulare. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica, polsini regolabili con bottoni a pressione. Morbide toppe di rinforzo sui gomiti e sulle ginocchia. 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale con porta badge a scomparsa, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro. Fettuccia portamartello regolabile. Elastico in vita regolabile con velcro. Triple cuciture, struttura al cavallo rinforzata. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013