U-GROUP SPA - UGUWHY108DB-M MATE DEEP BLUE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giacca
Dimensione - 48...50
Taglia (US/CA) - M
Sesso - Uomini
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546398081
Codice prodotto
UGUWHY108DB-M
Cod. produttore
WHY108DB-M
Produttore
UGU
Modello
Giacca
Dimensione
48...50
Taglia (US/CA)
M
Sesso
Uomini
Modello da bambino
no
Lunghezza vestito
Giacca corta
Versione cappuccio
Nessuno
Colore
Blu
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Plastica
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti
no
Idrorepellente
sì
Lavabile in lavatrice
sì
Bomber da lavoro robusto colore Deep Blue con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna,tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabile innylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D;Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING:UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058