U-GROUP SPA - UGUWHY108BC-4XL MATE BLACK CARBON
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giacca
Dimensione - 64...64
Taglia (US/CA) - 4XL
Sesso - Uomini
Modello da bambino - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546299814
Codice prodotto
UGUWHY108BC-4XL
Cod. produttore
WHY108BC-4XL
Produttore
UGU
Modello
Giacca
Dimensione
64...64
Taglia (US/CA)
4XL
Sesso
Uomini
Modello da bambino
no
Lunghezza vestito
Giacca corta
Versione cappuccio
Nessuno
Colore
Nero
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Plastica
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti
no
Idrorepellente
sì
Lavabile in lavatrice
sì
Bomber da lavoro robusto colore Black Carbon con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabilein nylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D; Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING: UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058