U-GROUP SPA - UGUWHY019SG-L SHAKE STONE GREY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 52...54
Taglia (US/CA) - L
Lunghezza vestito - Giacca corta
Colore - Grigio
Ritardante la fiamma - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546163078
Codice prodotto
UGUWHY019SG-L
Cod. produttore
WHY019SG-L
Produttore
UGU
Dimensione
52...54
Taglia (US/CA)
L
Lunghezza vestito
Giacca corta
Colore
Grigio
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Cotone
Peso del materiale
245 g/m²
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti
no
Giacca Stone Grey dotata di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro; ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap. Rinforzi di supporto per velcri; morbide toppe di rinforzo sui gomiti.