![U-GROUP SPA - UGUWHY019SG-2XL SHAKE STONE GREY](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/UGUHY019SG.jpg?84758678826C6990A58CA98DAB67616DA38C82AFC29E&ts=1716512811611)
U-GROUP SPA - UGUWHY019SG-2XL SHAKE STONE GREY
![U-GROUP SPA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/upower.png?ts=1718654510684&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 60...60
Taglia (US/CA) - XXL
Lunghezza vestito - Giacca corta
Colore - Grigio
Ritardante la fiamma - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546163092
Codice prodotto
UGUWHY019SG-2XL
Cod. produttore
WHY019SG-2XL
Produttore
UGU
Dimensione
60...60
Taglia (US/CA)
XXL
Lunghezza vestito
Giacca corta
Colore
Grigio
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Cotone
Peso del materiale
245 g/m²
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Con strisce riflettenti
no
Giacca Stone Grey dotata di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, 2 ampie tasche centrali, 2 tasche a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro; ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; polsini e fondo vita regolabili con bottoni snap. Rinforzi di supporto per velcri; morbide toppe di rinforzo sui gomiti.