U-GROUP SPA - UGUWHY018DB-2XL FUN DEEP BLUE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 60...60
Taglia (US/CA) - XXL
Taglia unica - no
Colore - Blu
Con tasche - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033546158852
Codice prodotto
UGUWHY018DB-2XL
Cod. produttore
WHY018DB-2XL
Produttore
UGU
Dimensione
60...60
Taglia (US/CA)
XXL
Taglia unica
no
Colore
Blu
Con tasche
sì
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Tessuto misto
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Alta visibilità (colori di segnalazione)
no
Con strisce riflettenti
no
Sesso
Uomini
Modello da bambino
no
Peso del materiale
0.26 kg/m²
Gilet da lavoro colore Deep Blue dotato di tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa e tasca portacellulare, tasche multifunzionali a fondo vita con chiusura di sicurezza in velcro. Ampie fasce di aerazione in rete 3D sotto il giromanica; rete traspirante interna su schiena. Rinforzi di supporto per velcri. Si abbina al Pantalone Smile e al Bermuda Party. Gilet per Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Installatori, Magazzinieri. COMPOSIZIONE: 60% cotone • 40% poliestere • Twill 245 gr/m² . NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013