U-GROUP SPA - UGUWHL160YF-M BEST YELLOW FLUO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Giacca
Dimensione - 48...50
Taglia (US/CA) - M
Versione cappuccio - Fissa
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033546385975
Codice prodotto
UGUWHL160YF-M
Cod. produttore
WHL160YF-M
Produttore
UGU
Modello
Giacca
Dimensione
48...50
Taglia (US/CA)
M
Versione cappuccio
Fissa
Colore
Altri
Materiale
Plastica
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Alta visibilità (colori di segnalazione)
sì
Con strisce riflettenti
sì
Protezione taglio
sì
Bomber anti pioggia impermeabile e traspirante. 2 Bande riflettenti applicate su busto, maniche e spalle. 2 ampie tasche frontali sul fondo chiuse con zip, 1 tasca sul petto lato sinistro chiusa con zip idrorepellente e 1 tasca sul petto lato destro chiusa con zip e coperta da pattina e sormontata da 1 tasca porta cellulare. Tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound, tasca interna supplementare in rete di nylon. Chiusura centrale con zip ricoperta da paramontura frontale.Cappuccio a scomparsa regolabile. Caldo e confortevole microfleece sul colletto. Doppio tessuto di rinforzo su gomiti. Polsini e fondo in morbide e robuste costine elasticizzate. Apertura interna posteriore per agevolare stampe e ricami.