U-GROUP SPA - UGUWDW025RM-M CLIMB RED MAGMA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione - 48...50
Taglia (US/CA) - M
Colore - Rosso
Con tasche - sì
Ritardante la fiamma - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033546160107
Codice prodotto
UGUWDW025RM-M
Cod. produttore
WDW025RM-M
Produttore
UGU
Dimensione
48...50
Taglia (US/CA)
M
Colore
Rosso
Con tasche
sì
Ritardante la fiamma
no
Materiale
Tessuto misto
Tipo di chiusura
Cerniera lampo
Alta visibilità (colori di segnalazione)
no
Con strisce riflettenti
no
Sesso
Uomini
Modello da bambino
no
Peso del materiale
0.16 kg/m²
Gilet da lavoro colore Red Magma in tessuto Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente. Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; coulisse antimpigliamento regolabile dall’interno tasca; fondo sagomato. Gilet per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Muratori. COMPOSIZIONE: 96% POLIESTERE • 4% ELASTANE • 320 gr/m². NORMATIVA EU: CE EN ISO 13688:2013