U-GROUP SPA - UGU0SN10034-42 SAFARI S3 SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546128763
Codice prodotto
UGU0SN10034-42
Cod. produttore
0SN10034-42
Produttore
UGU
Tipo
Stivale
Taglia scarpe (Europa)
42
Colore
Marrone
Materiale parte superiore
Pelle
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea The Roar, con tomaia in morbidissima pelle "Old Style" ingrassata e idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU LIGHT GRIP, S3 SRC