U-GROUP SPA - UGU0RV20014-47 MATT ESD S3 CI SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Modello - Basso
Taglia scarpe (Europa) - 47
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Tessile
Confezione
1 PZ
EAN
8033546490273
Codice prodotto
UGU0RV20014-47
Cod. produttore
0RV20014-47
Produttore
UGU
Tipo
Scarpa
Modello
Basso
Taglia scarpe (Europa)
47
Colore
Nero
Materiale parte superiore
Tessile
Con fodera interna
sì
Materiale della fodera interna
Tessile
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Antiscivolo
sì
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011
SRC
Con puntale protettivo
sì
Materiale del puntale protettivo
Alluminio
Con puntale antiabrasione
sì
Materiale del puntale antiabrasione
Gomma
Con piastra antiperforazione
sì
Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011
S3
Con intersuola
sì
Materiale dell'intersuola
Plastica
Antistatico
sì
Testato ESD
sì
Isolamento dal freddo del fondo della calzatura (Ci)
sì
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium (solo 54 gr. di peso!) e suola realizzata con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione. Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero, ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti. Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo. Normativa EU: EN ISO 20345:2011