U-GROUP SPA - UGU0RU20106-42 TRIX ESD S1P SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Nero
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Infilare
Confezione
1 PZ
EAN
8033546393406
Codice prodotto
UGU0RU20106-42
Cod. produttore
0RU20106-42
Produttore
UGU
Tipo
Scarpa
Taglia scarpe (Europa)
42
Colore
Nero
Materiale parte superiore
Pelle
Tipo di chiusura
Infilare
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basfm S1P SRC ESD