U-GROUP SPA - UGU0RR20016-40 COAL S1P SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 40
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546046029
Codice prodotto
UGU0RR20016-40
Cod. produttore
0RR20016-40
Produttore
UGU
Tipo
Scarpa
Taglia scarpe (Europa)
40
Colore
Grigio
Materiale parte superiore
Pelle
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.