U-GROUP SPA - UGU0RR10236-47 BONDE S3 SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 47
Colore - Marrone
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546099018
Codice prodotto
UGU0RR10236-47
Cod. produttore
0RR10236-47
Produttore
UGU
Tipo
Stivale
Taglia scarpe (Europa)
47
Colore
Marrone
Materiale parte superiore
Pelle
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione
sì
Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata, ingrassato, idrorepellente con inserti in textile ultra traspirante, inserti in Mesh traspirante, puntaleAirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC