U-GROUP SPA - UGU0RP20016-42 ATOS ESD PLUS S1P SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Nero
Tipo di chiusura - Lacci
Materiale della suola - PUR (poliuretano)
Confezione
1 PZ
EAN
8033546411452
Codice prodotto
UGU0RP20016-42
Cod. produttore
0RP20016-42
Produttore
UGU
Tipo
Scarpa
Taglia scarpe (Europa)
42
Colore
Nero
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP Plus, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRC ESD