U-GROUP SPA - UGU0RL20346-43 SUMMER ESD S1P SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Modello - Basso
Taglia scarpe (Europa) - 43
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Stoffa / Pelle
Confezione
1 PZ
EAN
8033546376164
Codice prodotto
UGU0RL20346-43
Cod. produttore
0RL20346-43
Produttore
UGU
Tipo
Scarpa
Modello
Basso
Taglia scarpe (Europa)
43
Colore
Grigio
Materiale parte superiore
Stoffa / Pelle
Con fodera interna
sì
Materiale della fodera interna
Tessile
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Antiscivolo
sì
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011
SRC
Sesso
Uomini
Con puntale protettivo
sì
Materiale del puntale protettivo
Alluminio
Con piastra antiperforazione
sì
Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011
S1P
Modello da bambino
no
Ortopedico
no
Con intersuola
sì
Materiale dell'intersuola
Plastica
Antibatterico
no
Antistatico
sì
Testato ESD
sì
Con solette rimovibili
sì
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Iltacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. TOMAIA: tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe® Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011