U-GROUP SPA - UGU0RL10174-46 HUMMER ESD S3 CI SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Stivale
Taglia scarpe (Europa) - 46
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Pelle
Tipo di chiusura - Lacci
Confezione
1 PZ
EAN
8033546362198
Codice prodotto
UGU0RL10174-46
Cod. produttore
0RL10174-46
Produttore
UGU
Tipo
Stivale
Taglia scarpe (Europa)
46
Colore
Grigio
Materiale parte superiore
Pelle
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Con piastra antiperforazione
sì
Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC