U-GROUP SPA - UGU0RI21226-42 SHANGHAI ESD S1P SRC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Scarpa
Modello - Basso
Taglia scarpe (Europa) - 42
Colore - Grigio
Materiale parte superiore - Tessile
Confezione
1 PZ
EAN
8033546446409
Codice prodotto
UGU0RI21226-42
Cod. produttore
0RI21226-42
Produttore
UGU
Tipo
Scarpa
Modello
Basso
Taglia scarpe (Europa)
42
Colore
Grigio
Materiale parte superiore
Tessile
Con fodera interna
sì
Materiale della fodera interna
Tessile
Tipo di chiusura
Lacci
Materiale della suola
PUR (poliuretano)
Antiscivolo
sì
Resistenza allo scivolamento secondo ISO 20344: 2011
SRC
Sesso
Uomini
Con puntale protettivo
sì
Materiale del puntale protettivo
Materiale composito
Con puntale antiabrasione
sì
Con piastra antiperforazione
sì
Con protezione metatarsale
no
Con caviglie rinforzate
no
Categoria di sicurezza delle calzature secondo ISO 20345: 2011
S1P
Modello da bambino
no
Ortopedico
no
Con intersuola
sì
Materiale dell'intersuola
Plastica
Antistatico
sì
Testato ESD
sì
Con solette rimovibili
sì
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red Industry, con tomaia in Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all’abrasione, puntale AirToe Composite, antiperforazione e suola PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Coprisottopiede Antifatica WOW2. S1P SRC ESD. TOMAIA: Nylon ultra traspirante e microfibra MATRIX altamente resistente all’abrasione. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: AirToe Composite. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex® PLUS. COPRISOTTOPIEDE: Antifatica WOW2. INTERSUOLA: Soffice PU espanso. BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU, antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 . CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011