TURCK BANNER SRL - TUK6930553 YP2-MFS4-2MFK3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 30 V
Grado di inquinamento - 3
Tensione di esercizio - 30...30 V
Materiale del corpo dei contatti - Ottone
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Confezione
1 PZ
EAN
4047106165048
Codice prodotto
TUK6930553
Cod. produttore
6930553
Produttore
TUK
Tensione nominale:
30 V
Grado di inquinamento:
3
Tensione di esercizio:
30...30 V
Materiale del corpo dei contatti:
Ottone
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale del corpo isolante:
Altri
Con indicazione LED:
no
Grado di protezione (IP):
IP67