pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK6834014 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD - 6834014

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK6834014 PS250R-504-LI2UPN8X-H1141/3GD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di lavoro massima - 250000 hPa

  • Pressione di attivazione - 0...0 bar

  • Impostazione iniziale - 0...0 hPa

  • Pressione di disattivazione - 250...250 bar

  • Impostazione finale - 250000...250000 hPa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047101377606

Codice prodotto

TUK6834014

Cod. produttore

6834014

Produttore

TUK

Pressione di lavoro massima:

250000 hPa

Pressione di attivazione:

0...0 bar

Impostazione iniziale:

0...0 hPa

Pressione di disattivazione:

250...250 bar

Impostazione finale:

250000...250000 hPa

Max. pressione di prova:

500 bar

Pressione di scoppio:

500 bar

Temperatura del fluido:

-40...85 °C

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

18...30 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

25000000 Pa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Intervallo di corrente regolabile:

4...20 A

Grado di protezione (IP):

IP67

Pressure Sensor (Rotatable), With Analog Output and PNP/NPN Transistor Switching Output, Output 2 Reprogrammable as Switching Output, , Housing is rotatable after plugging the process connection, Reading of adjusted values without tool, Recessed pushbutton and keylock for secure programming, Permanent indication of pressure (bar, psi, kPa, MPa, misc), Peak pressure memory, Pressure range 0?250 bar rel., ATEX category II 3 G, Ex zone 2, ATEX category II 3 D, Ex zone 22