TURCK BANNER SRL - TUK3096669 K30APT2FRGF2QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione - DC
Larghezza del sensore - 30 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno
Tensione di alimentazione - 12...30 V
Altezza del sensore - 41 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0662488966690
Codice prodotto
TUK3096669
Cod. produttore
3096669
Produttore
TUK
Tipo di tensione:
DC
Larghezza del sensore:
30 mm
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tensione di alimentazione:
12...30 V
Altezza del sensore:
41 mm
Lunghezza del sensore:
30 mm
Tensione nominale di comando Us DC:
12...30 V


