pagina iniziale

TURCK BANNER SRL - TUK3096516 K30APT2GRCQ

TURCK BANNER SRL
copiacopia
TURCK BANNER SRL - TUK3096516 K30APT2GRCQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione - DC

  • Larghezza del sensore - 30 mm

  • Categoria ATEX atmosfera polvere - Nessuno

  • Tensione di alimentazione - 12...30 V

  • Altezza del sensore - 54.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0662488965167

Codice prodotto

TUK3096516

Cod. produttore

3096516

Produttore

TUK

Tipo di tensione:

DC

Larghezza del sensore:

30 mm

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

12...30 V

Altezza del sensore:

54.5 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Tensione nominale di comando Us DC:

12...30 V

K30APT2GRCQ: Serie K30 EZ-LIGHT, sensore touch a 2 colori di seconda generazione, la luce touch sostituisce la luce di lavoro, tensione, 12-30 V cc, alloggiamento, policarbonato, IP67 IP69K, ingresso, PNP (NO), colori, verde rosso, connettore QD integrato M12