TURCK BANNER SRL - TUK3096055 SG-TL70-AL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 70 mm
Tensione di alimentazione DC - 12...30 V
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di tensione - DC
Tipo di protezione (NEMA) - 4X
Confezione
1 PZ
EAN
0662488960551
Codice prodotto
TUK3096055
Cod. produttore
3096055
Produttore
TUK
Diametro esterno:
70 mm
Tensione di alimentazione DC:
12...30 V
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Volume:
109 dB
SG-TL70-AL: Modulo acustico TL70, forte, tensione, 12-30 V cc, grado di protezione ambientale, IP65, regolabile a 109 dB, 4 toni, alloggiamento nero, da utilizzare con basi B-TL70B-


